RITTAL - AX Schaltplantasche, Stahlblech, Breite: 625 - 725 mm, für Türbreite 760/800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2515400
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938328
Sonepar Artikelnummer
120629804
Hersteller Artikelnummer
2515400
Hersteller Typ
AX2515400
Hersteller Artikel Nr.:
2515400
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
210 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.920 kg


