Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Schiene für Innenausbau, für T: 300 mm, PAK=4ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Schiene für Innenausbau, für T: 300 mm, PAK=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2394300

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177965706

Sonepar Artikelnummer

121233196

Hersteller Artikelnummer

2394300

Hersteller Typ

AX2394300

Hersteller Artikel Nr.:

2394300

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.120 kg

Schiene für Innenausbau im Kompakt-Schaltschrank AX, für Tiefe: 300 mm