RITTAL - AX Schiene für Innenausbau (PAK = 4ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2394400
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177965720
Sonepar Artikelnummer
121162636
Hersteller Artikelnummer
2394400
Hersteller Typ
AX 2394400
Hersteller Artikel Nr.:
2394400
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
450 mm
Breite:
476 mm
Höhe:
45.5 mm
Tiefe:
10 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.696 kg


