RITTAL - AX Schlosskastenabdeckung,plombierbar, Polyamid, RAL 7035, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2476100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940574
Sonepar Artikelnummer
120629800
Hersteller Artikelnummer
2476100
Hersteller Typ
SZ2476100
Hersteller Artikel Nr.:
2476100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.100 kg


