RITTAL - AX Schutzdach, BT 300x210 mm, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2361010
Breite - 300 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938113
Sonepar Artikelnummer
120629781
Hersteller Artikelnummer
2361010
Hersteller Typ
AX2361010
Hersteller Artikel Nr.:
2361010
Breite:
300 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.312 kg


