RITTAL - AX Schutzdach, BT 500x210 mm, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2362010
Breite - 500 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938120
Sonepar Artikelnummer
120629782
Hersteller Artikelnummer
2362010
Hersteller Typ
AX2362010
Hersteller Artikel Nr.:
2362010
Breite:
500 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.660 kg


