Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Sockel-Blende, vorne/hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Sockel-Blende, vorne/hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2830121

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177037427

Sonepar Artikelnummer

121401349

Hersteller Artikelnummer

2830121

Hersteller Typ

AX 2830121

Hersteller Artikel Nr.:

2830121

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

1200 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

3.276 kg

AX Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200mm