Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Sockel-Blenden, seitlich, H:200mm, für T:400mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Sockel-Blenden, seitlich, H:200mm, für T:400mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2820420

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Höhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177942547

Sonepar Artikelnummer

120629872

Hersteller Artikelnummer

2820420

Hersteller Typ

AX2820420

Hersteller Artikel Nr.:

2820420

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Höhe:

200 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.913 kg

AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 200 mm, für Tiefe: 400 mm