RITTAL - AX Sockel-Blenden, vorne und hinten 800x200mm (VE2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2830082
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177037458
Sonepar Artikelnummer
121367074
Hersteller Artikelnummer
2830082
Hersteller Typ
AX2830082
Hersteller Artikel Nr.:
2830082
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.600 kg


