RITTAL - AX Sockel-Eckstück mit Blende, H:100mm, für B:1000mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2820101
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177942561
Sonepar Artikelnummer
120629865
Hersteller Artikelnummer
2820101
Hersteller Typ
AX2820101
Hersteller Artikel Nr.:
2820101
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.210 kg


