Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - AX Sockel-Eckstück mit Blende, H:100mm, für B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Sockel-Eckstück mit Blende, H:100mm, für B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2820081

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177942615

Sonepar Artikelnummer

120629863

Hersteller Artikelnummer

2820081

Hersteller Typ

AX2820081

Hersteller Artikel Nr.:

2820081

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm