Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Sockel-Element, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 300 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Sockel-Element, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2830310

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177037625

Sonepar Artikelnummer

121401351

Hersteller Artikelnummer

2830310

Hersteller Typ

AX 2830310

Hersteller Artikel Nr.:

2830310

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

300 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

1.960 kg

AX Sockel-Element, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 300 mmRITTAL