RITTAL - AX Sockel-Element, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 400 mm PAK=2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2830410
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177037649
Sonepar Artikelnummer
121401353
Hersteller Artikelnummer
2830410
Hersteller Typ
AX 2830410
Hersteller Artikel Nr.:
2830410
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.516 kg


