RITTAL - AX Universalwinkel, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1485200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940420
Sonepar Artikelnummer
120927232
Hersteller Artikelnummer
1485200
Hersteller Typ
AX1485200
Hersteller Artikel Nr.:
1485200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.156 kg


