RITTAL - AX Wandbefestigungshalter für AX Kunststoff, RAL 9011, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1485500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952843
Sonepar Artikelnummer
120927235
Hersteller Artikelnummer
1485500
Hersteller Typ
AX1485500
Hersteller Artikel Nr.:
1485500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.200 kg


