RITTAL - Bediengehäuse Comfort-Panel, Frontplatte 520x400 mm, Einbautiefe 74mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6372541
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177663060
Sonepar Artikelnummer
120494763
Hersteller Artikelnummer
6372541
Hersteller Typ
CP6372541
Hersteller Artikel Nr.:
6372541
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.800 kg


