RITTAL - Bediengehäuse Comfort-Panel, Frontplatte 520x500 mm, Einbautiefe 191mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6372553
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177663114
Sonepar Artikelnummer
120494768
Hersteller Artikelnummer
6372553
Hersteller Typ
CP6372553
Hersteller Artikel Nr.:
6372553
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
17.000 kg


