Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bediengehäuse Compact-Panel, BHT 241x288x87mm, Frontplatte BH 178x350 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bediengehäuse Compact-Panel, BHT 241x288x87mm, Frontplatte BH 178x350 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6340100

  • Breite - 241 mm

  • Höhe - 388 mm

  • Tiefe - 87 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177382695

Sonepar Artikelnummer

120254875

Hersteller Artikelnummer

6340100

Hersteller Typ

CP6340100

Hersteller Artikel Nr.:

6340100

Breite:

241 mm

Höhe:

388 mm

Tiefe:

87 mm

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7024

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

3.620 kg

CP Compact-Panel, BHT: 241x388x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 178x350 mm