RITTAL - Bediengehäuse Premium Panel IP 69K, Edelstahl 1.4301, BHT 530x360x120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6681000
Breite - 530 mm
Höhe - 360 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177305656
Sonepar Artikelnummer
120254975
Hersteller Artikelnummer
6681000
Hersteller Typ
CP6681000
Hersteller Artikel Nr.:
6681000
Breite:
530 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.835 kg


