RITTAL - Bedientableau, BHT 377x297x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2741010
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 377 mm
Höhe - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938519
Sonepar Artikelnummer
120642351
Hersteller Artikelnummer
2741010
Hersteller Typ
AX2741010
Hersteller Artikel Nr.:
2741010
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
377 mm
Höhe:
297 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.043 kg


