Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Bedientableau, BHT 377x377x34mm, bei AE anstelle der Tür

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bedientableau, BHT 377x377x34mm, bei AE anstelle der Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2742000

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177031876

Sonepar Artikelnummer

120257917

Hersteller Artikelnummer

2742000

Hersteller Typ

FT2742000

Hersteller Artikel Nr.:

2742000

Ausführung:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

2.182 kg

FT Bedientableau, BHT: 377x377x34 mm, für BH: 380x380 mm