RITTAL - Bedientableau, BHT 377x597x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2743010
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 377 mm
Höhe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938533
Sonepar Artikelnummer
120642353
Hersteller Artikelnummer
2743010
Hersteller Typ
AX2743010
Hersteller Artikel Nr.:
2743010
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
377 mm
Höhe:
597 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.220 kg


