RITTAL - Bedientableau, BHT 497x497x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2745010
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 497 mm
Höhe - 497 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938557
Sonepar Artikelnummer
120642355
Hersteller Artikelnummer
2745010
Hersteller Typ
AX2745010
Hersteller Artikel Nr.:
2745010
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
497 mm
Höhe:
497 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.343 kg


