RITTAL - Bedientableau, BHT 597x597x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2746010
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 597 mm
Höhe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938564
Sonepar Artikelnummer
120642356
Hersteller Artikelnummer
2746010
Hersteller Typ
AX2746010
Hersteller Artikel Nr.:
2746010
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
597 mm
Höhe:
597 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
4.720 kg


