RITTAL - Bedientürgehäuse, Edelstahl 1.4301, BHT 400x300x150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6536010
Breite - 400 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177220379
Sonepar Artikelnummer
120254950
Hersteller Artikelnummer
6536010
Hersteller Typ
CP6536010
Hersteller Artikel Nr.:
6536010
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
5002
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
7.125 kg


