RITTAL - Bedientürgehäuse, Edelstahl 1.4301, BHT 400x400x150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6538010
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177220386
Sonepar Artikelnummer
120254952
Hersteller Artikelnummer
6538010
Hersteller Typ
CP6538010
Hersteller Artikel Nr.:
6538010
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
5002
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.850 kg


