RITTAL - Befestigung CP 120/60 für Tragarmanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206320
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684362
Sonepar Artikelnummer
120494698
Hersteller Artikelnummer
6206320
Hersteller Typ
CP6206320
Hersteller Artikel Nr.:
6206320
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.920 kg


