Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Befestigung CP 120/60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Befestigung CP 120/60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6212320

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684195

Sonepar Artikelnummer

120494724

Hersteller Artikelnummer

6212320

Hersteller Typ

CP6212320

Hersteller Artikel Nr.:

6212320

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.836 kg

CP Befestigung CP 120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm