Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Befestigung CP 40, Stahl für Tragarmanschluss 90 x 71 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Befestigung CP 40, Stahl für Tragarmanschluss 90 x 71 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6501070

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177262935

Sonepar Artikelnummer

120252096

Hersteller Artikelnummer

6501070

Hersteller Typ

CP6501070

Hersteller Artikel Nr.:

6501070

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.900 kg

CP Befestigung CP 40, für Tragarmanschluss 90 x 71 mm, Stahl