RITTAL - Befestigung CP 60/40 für Tragarmanschluss 120x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684386
Sonepar Artikelnummer
120494700
Hersteller Artikelnummer
6206360
Hersteller Typ
CP6206360
Hersteller Artikel Nr.:
6206360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.000 kg


