RITTAL - Befestigung für Tragarmsystem CP 40, Edelstahl 1.4305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6664500
Länge - 0 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177305670
Sonepar Artikelnummer
120254968
Hersteller Artikelnummer
6664500
Hersteller Typ
CP6664500
Hersteller Artikel Nr.:
6664500
Länge:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.120 kg
CP Befestigung CP 40, Edelstahl, 1.4305


