RITTAL - Befestigungsadapter für Board (RiLine Compact), PAK=3ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635091
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 45 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177978379
Sonepar Artikelnummer
121233481
Hersteller Artikelnummer
9635091
Hersteller Typ
SV9635091
Hersteller Artikel Nr.:
9635091
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
45 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.120 kg


