RITTAL - Befestigungsbolzen f. Sockel TS, komplett und stationär, 100mm Höhe, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2819000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032873
Sonepar Artikelnummer
120258123
Hersteller Artikelnummer
2819000
Hersteller Typ
SZ2819000
Hersteller Artikel Nr.:
2819000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
1.830 kg


