RITTAL - Befestigungskit 2 HE für zöllige Einbaukomponenten, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7246420
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177435735
Sonepar Artikelnummer
120407162
Hersteller Artikelnummer
7246420
Hersteller Typ
DK7246420
Hersteller Artikel Nr.:
7246420
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.172 kg


