RITTAL - Befestigungsmaterial für Systemlochung mit Erdungsbänder M6, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2570000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177027992
Sonepar Artikelnummer
120258325
Hersteller Artikelnummer
2570000
Hersteller Typ
SZ2570000
Hersteller Artikel Nr.:
2570000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


