RITTAL - Befestigungsmaterial für Systemlochung mit Erdungsbänder M8, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2559000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177027770
Sonepar Artikelnummer
120258316
Hersteller Artikelnummer
2559000
Hersteller Typ
SZ2559000
Hersteller Artikel Nr.:
2559000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.240 kg


