RITTAL - Befestigungssatz f. Comfort-Panel, M5, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6053800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177486911
Sonepar Artikelnummer
120254821
Hersteller Artikelnummer
6053800
Hersteller Typ
CP6053800
Hersteller Artikel Nr.:
6053800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.400 kg


