RITTAL - Befestigungssatz für Comfort-Panel, für Schraubspanner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6053300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177486942
Sonepar Artikelnummer
120407154
Hersteller Artikelnummer
6053300
Hersteller Typ
CP6053300
Hersteller Artikel Nr.:
6053300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.285 kg


