RITTAL - Befestigungssatz für Optipanel, Gewinde M5, für Bohrungen, PAK=30 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6053000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177118911
Sonepar Artikelnummer
120257857
Hersteller Artikelnummer
6053000
Hersteller Typ
CP6053000
Hersteller Artikel Nr.:
6053000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.510 kg


