RITTAL - Befestigungssatz Magnet (VE 2 Stück), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4140000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177522718
Sonepar Artikelnummer
120256505
Hersteller Artikelnummer
4140000
Hersteller Typ
SZ4140000
Hersteller Artikel Nr.:
4140000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.044 kg


