RITTAL - Befestigungswinkel, Gewindebohrung M6, PAK=24 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9660090
Ausführung - Winkelsatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177448322
Sonepar Artikelnummer
120256141
Hersteller Artikelnummer
9660090
Hersteller Typ
SV9660090
Hersteller Artikel Nr.:
9660090
Ausführung:
Winkelsatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
58 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.864 kg


