Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Belüftungsblende 482,6 mm (19''), 1 HE, RAL 9005

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Belüftungsblende 482,6 mm (19''), 1 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302201

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177952898

Sonepar Artikelnummer

120927732

Hersteller Artikelnummer

5302201

Hersteller Typ

IT5302201

Hersteller Artikel Nr.:

5302201

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.240 kg

Belüftungsblende 482,6 mm (19"), 1 HE, Stahlblech, RAL 9005