RITTAL - Belüftungsfrontplatten, aus Aluminium, Breite 482,6mm (19''), 2 HE, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2232000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 482.6 mm
Höhe - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177018952
Sonepar Artikelnummer
120257907
Hersteller Artikelnummer
2232000
Hersteller Typ
EL2232000
Hersteller Artikel Nr.:
2232000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
88 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.804 kg


