RITTAL - Belüftungsfrontplatten, aus Aluminium, Breite 482,6mm (19''), 3 HE,, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2233000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 482.6 mm
Höhe - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177018976
Sonepar Artikelnummer
120407141
Hersteller Artikelnummer
2233000
Hersteller Typ
EL2233000
Hersteller Artikel Nr.:
2233000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
133 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.158 kg


