Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Berührungsschutzabdeckung (B=600 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Berührungsschutzabdeckung (B=600 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677550

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177705401

Sonepar Artikelnummer

120495830

Hersteller Artikelnummer

9677550

Hersteller Typ

SV9677550

Hersteller Artikel Nr.:

9677550

Höhe:

0 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.960 kg

SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, für Schrankbreite 600 mm