RITTAL - Berührungsschutzabdeckung für Anschlussblock 9677910/915/920

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677925
Höhe - 245 mm
Breite - 105 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806368
Sonepar Artikelnummer
120495864
Hersteller Artikelnummer
9677925
Hersteller Typ
SV9677925
Hersteller Artikel Nr.:
9677925
Höhe:
245 mm
Breite:
105 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.230 kg


