Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Berührungsschutzabdeckung für Geräteadapter (185 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Berührungsschutzabdeckung für Geräteadapter (185 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677790

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177707016

Sonepar Artikelnummer

120495849

Hersteller Artikelnummer

9677790

Hersteller Typ

SV9677790

Hersteller Artikel Nr.:

9677790

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.880 kg

SV Berührungsschutzabdeckung, für Geräteadapter SV 967770X/71X