RITTAL - Berührungsschutzabdeckung für Geräteadapter (185 mm), f. LS ABB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677792
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177805347
Sonepar Artikelnummer
120495850
Hersteller Artikelnummer
9677792
Hersteller Typ
SV9677792
Hersteller Artikel Nr.:
9677792
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
1.000 kg


