RITTAL - Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungselement SV 3418010, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3418020
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177674912
Sonepar Artikelnummer
120407265
Hersteller Artikelnummer
3418020
Hersteller Typ
SV3418020
Hersteller Artikel Nr.:
3418020
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg


