RITTAL - Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungselement SV 3427020, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3427020
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177674967
Sonepar Artikelnummer
120407267
Hersteller Artikelnummer
3427020
Hersteller Typ
SV3427020
Hersteller Artikel Nr.:
3427020
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.400 kg


